Trilux - Zwischenelement CS 19 2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
longueur - 2020 mm
largeur - 0 mm
accessoire - Oui
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242525492
Réf. Sonepar
00165252549
Réf. Fournisseur
7544500
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
anthracite
longueur
2020 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
2020 mm
diamètre
193.7 mm
Accessoires : luminaire extérieur - Zwischenelement CS 19 2000
Les Atouts de l'article:
Élément intermédiaire du système de colonnes lumineuses CS19. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur 2020 mm, Diamètre extérieur Ø 193,7 mm. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande.