fin de vie
Tungsram - Biax T E 26W 840 A GX24q-3

Tungsram - Biax T E 26W 840 A GX24q-3

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100010470

Réf. Sonepar

00032834381

Réf. Fournisseur

93105903

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

26 W

Culot

GX24q-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

49.3 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

longueur totale

133.2 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

3

adapté à un ballast électronique

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

désignation de la lampe

autre

Biax T E 26W 840 A GX24q-3