Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - F13W-33-T5-GE-SL 1-25 MIC

Tungsram - F13W-33-T5-GE-SL 1-25 MIC

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 800 lm

  • température de couleur - 4040 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 60-69

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100053293

Réf. Sonepar

00032000356

Réf. Fournisseur

93114841

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

13 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

800 lm

température de couleur

4040 K

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

classe d’efficience énergétique

B

durée de vie nominale moyenne

5000 h

désignation de la lampe

T5

F13W-33-T5-GE-SL 1-25 MIC