Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - F55W 2D-T5-835-4P TU HB

Tungsram - F55W 2D-T5-835-4P TU HB

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - GRY10q-3

  • flux lumineux de la source - 3900 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100030942

Réf. Sonepar

00032003094

Réf. Fournisseur

93112547

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

55 W

Culot

GRY10q-3

flux lumineux de la source

3900 lm

température de couleur

3500 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

835

diamètre

15 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

204 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

55 kWh

désignation de la lampe

2D

F55W 2D-T5-835-4P TU HB