fin de vie
Tungsram - FT5 14W 840 GE SL1 30

Tungsram - FT5 14W 840 GE SL1 30

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016083

Réf. Sonepar

00032890305

Réf. Fournisseur

93096155

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

14 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

couleur de la lumière

840

diamètre du tube

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

autre

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

classe d’efficience énergétique

A+

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

T5

FT5 14W 840 GE SL1 30