Tungsram - FT5 49W 840 GE SL1 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 49 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4900 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100016281
Réf. Sonepar
00032890298
Réf. Fournisseur
93096215
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
49 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
4900 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
couleur de la lumière
840
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
54.12 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
désignation de la lampe
T5
FT5 49W 840 GE SL1 30