Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - FT5 80W 840 GE SL1 30

Tungsram - FT5 80W 840 GE SL1 30

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 7000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016311

Réf. Sonepar

00032890301

Réf. Fournisseur

93096218

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

80 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

7000 lm

température de couleur

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

T5

FT5 80W 840 GE SL1 30