fin de vie
Tungsram - FT8 18W 840 TU SL1-25

Tungsram - FT8 18W 840 TU SL1-25

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 604 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016366

Réf. Sonepar

00032457722

Réf. Fournisseur

93096223

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

28 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

360 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

FT8 18W 840 TU SL1-25