Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - FT8 18W 865 TU SL1-25

Tungsram - FT8 18W 865 TU SL1-25

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1275 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 589.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016373

Réf. Sonepar

00032457723

Réf. Fournisseur

93096224

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1275 lm

température de couleur

6500 K

longueur

589.8 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

couleur de la lumière

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

28 mm

réflecteur interne

Oui

couleur

blanc

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Oui

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

22 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

FT8 18W 865 TU SL1-25