Tungsram - FT8 36W 830 TU SL1-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1214 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100016403
Réf. Sonepar
00032457783
Réf. Fournisseur
93096227
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3350 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1214 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
28 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
36 kWh
durée de vie nominale moyenne
18000 h
désignation de la lampe
T8
FT8 36W 830 TU SL1-25