Tungsram - FT8 36W 865 TU SL1-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3015 lm
température de couleur - 6500 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100016434
Réf. Sonepar
00032457786
Réf. Fournisseur
93096230
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3015 lm
température de couleur
6500 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
FT8 36W 865 TU SL1-25