Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - FT8 58W 830 TU SL1-25

Tungsram - FT8 58W 830 TU SL1-25

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5220 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016441

Réf. Sonepar

00032457791

Réf. Fournisseur

93096231

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

58 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

5220 lm

température de couleur

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

FT8 58W 830 TU SL1-25