Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - Hal R7S 200W 240V 117mm -

Tungsram - Hal R7S 200W 240V 117mm -

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 4000 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100022718

Réf. Sonepar

00032864971

Réf. Fournisseur

93107760

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

200 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

4000 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

240...240 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

diamètre

8 mm

longueur totale

119 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

200 kWh

désignation de la lampe

autre

Hal R7S 200W 240V 117mm -