Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - Hal R7S 330W 240V 117mm -

Tungsram - Hal R7S 330W 240V 117mm -

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 330 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

  • diamètre - 8 mm

  • tension de lampe - 240...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100022701

Réf. Sonepar

00032864970

Réf. Fournisseur

93107759

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

330 W

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

diamètre

8 mm

tension de lampe

240...240 V

technique infrarouge

Non

glace frontale

Non

longueur totale

117 mm

hélice axiale

Non

type de réflecteur

verre

technique basse pression

Non

protection contre les UV

Non

couleur

blanc

Cool Beam

Non

xénon

Non

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

351.1 kWh

Hal R7S 330W 240V 117mm -