Tungsram - Halo standard 53W 240V B22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 53 W
Culot - B22d
flux lumineux de la source - 850 lm
modèle - clair
tension de lampe - 240...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00032064993
Réf. Fournisseur
64993
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
53 W
Culot
B22d
flux lumineux de la source
850 lm
modèle
clair
tension de lampe
240...240 V
forme de la lampe
en forme de poire
classe d’efficience énergétique
C
Halo standard 53W 240V B22