Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Tungsram - IM Ceram CMH70 T U 942 G12

Tungsram - IM Ceram CMH70 T U 942 G12

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 6300 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100016045

Réf. Sonepar

00032820013

Réf. Fournisseur

93095376

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

G12

flux lumineux de la source

6300 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur de la lumière

942

tension de lampe

90...90 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

19 mm

longueur totale

90 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

70 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

IM Céram CMH70 T U 942 G12