Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - LED 7-STIK-830-E14-F 3-15

Tungsram - LED 7-STIK-830-E14-F 3-15

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 45...45 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100025955

Réf. Sonepar

00032454316

Réf. Fournisseur

93109512

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

45...45 W

Culot

E14

flux lumineux

550...550 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

32 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

78.57 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

103 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED 7-STIK-830-E14-F 3-15 lot de 3 pièces