Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - LED 9-STIK-840-220-240V-E27-BX

Tungsram - LED 9-STIK-840-220-240V-E27-BX

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100027324

Réf. Sonepar

00032457390

Réf. Fournisseur

93110185

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

850...850 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

41 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

850 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94.4 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

240...240 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

115.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED 9-STIK-840-220-240V-E27-BX