Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S

Tungsram - LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100022265

Réf. Sonepar

00032456463

Réf. Fournisseur

93108070

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1100 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

variation DALI

Non

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S