Tungsram - LED DimSTIK 14(100)830 E27 TU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100019954
Réf. Sonepar
00032001996
Réf. Fournisseur
93104210
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
119...119 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
efficacité lumineuse de la lampe
108.64 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
138 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED DimSTIK 14(100)830 E27 TU