En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Tungsram - LED DLR SLIM P1 TU6 IP40 12W 840 SST

Tungsram - LED DLR SLIM P1 TU6 IP40 12W 840 SST

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1080 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100022449

Réf. Sonepar

00032064748

Réf. Fournisseur

93108086

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1080 lm

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

45000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

variation DALI

Non

pas de variation

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

LED DLR SLIM P1 TU6 IP40 12W 840 SST