Tungsram - LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 18W 840 SST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 1620 lm
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100022463
Réf. Sonepar
00032064754
Réf. Fournisseur
93108088
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
1620 lm
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
45000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 18W 840 SST