fin de vie
Tungsram - LED ECO A60 9W 840 E27 TU

Tungsram - LED ECO A60 9W 840 E27 TU

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100015673

Réf. Sonepar

00032001567

Réf. Fournisseur

93107047

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

850...850 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

109 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

LED ECO A60 9W 840 E27 TU