Tungsram - LED Heliax Candle 3.5W Dim E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
Culot - E14
température de couleur - 2000...2000 K
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - sphère
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100013518
Réf. Sonepar
00032458505
Réf. Fournisseur
93096493
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
3.5...3.5 W
Culot
E14
température de couleur
2000...2000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
82 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
LED Heliax Candle 3.5W Dim E14