fin de vie

Tungsram - LED Mariner ST G1 TU 5' 56W 840 S EU - 93096968

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED Mariner ST G1 TU 5' 56W 840 S EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 56 W

  • flux lumineux utile - 5600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

10064894506212

Réf. Sonepar

00032089017

Réf. Fournisseur

93096968

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance du système:

56 W

flux lumineux utile:

5600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

254...254 mA

variation DALI:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

LED Mariner ST G1 TU 5' 56W 840 S EU