fin de vie

Tungsram - LED Mercury 35 W 730 E27 - 93105804

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED Mercury 35 W 730 E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • flux lumineux - 4750...4750 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100014935

Réf. Sonepar

00032038710

Réf. Fournisseur

93105804

Réf. Commerciale

Tungsram

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

35...35 W

flux lumineux:

4750...4750 lm

Culot:

E27

température de couleur:

3000...3000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

angle de rayonnement:

360...360 °

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

avec télécommande:

Non

diamètre:

76 mm

classe d’efficience énergétique:

A+

efficacité lumineuse de la lampe:

135 lm/W

forme de la lampe:

autre

longueur:

175 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

courant nominal:

162...162 mA

LED Mercury 35 W 730 E27