Tungsram - LED15-STIK-865-220-240-E27 (2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E27
flux lumineux - 1600...1600 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100027485
Réf. Sonepar
00032458590
Réf. Fournisseur
93110201
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E27
flux lumineux
1600...1600 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
106.6 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
137.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
LED15-STIK-865-220-240-E27 (2) lot de 2 pièces