Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Tungsram - LED4.5-A60 GLASS-827-E27-D

Tungsram - LED4.5-A60 GLASS-827-E27-D

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • forme de la lampe - autre

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A++

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100028635

Réf. Sonepar

00032455366

Réf. Fournisseur

93110799

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot

E27

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

60 mm

tension nominale (Un)

220...240 V

finition verre/couvercle

dépoli

couleur

blanc

longueur

106 mm

durée de vie nominale moyenne

8000 h

avec télécommande

Non

LED4.5-A60 GLASS-827-E27-D