Tungsram - LEDGU10 6W 940 35 - IRC90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - GU10
flux lumineux - 390...390 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100013235
Réf. Sonepar
00032458385
Réf. Fournisseur
93094512
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
GU10
flux lumineux
390...390 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
31...31 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
58.33 lm/W
intensité lumineuse
1000 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
LEDGU10 6W 940 35° - IRC90