Tungsram - SHP XO TUB CL 150 W E40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 17600 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2100 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100017639
Réf. Sonepar
00032893377
Réf. Fournisseur
93102237
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
17600 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2100 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
sans mercure
Non
longueur totale
211 mm
diamètre
48 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
168.3 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
désignation de la lampe
autre
SHP XO TUB CL 150 W E40