Tungsram - SHP XO TUB CL 70 W E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6600 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
température de couleur - 2100 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100017615
Réf. Sonepar
00032000198
Réf. Fournisseur
93102235
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
6600 lm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur
2100 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
sans mercure
Oui
longueur totale
156 mm
diamètre
39 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
dépoli
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
80.43 kWh
durée de vie nominale moyenne
45000 h
désignation de la lampe
autre
SHP XO TUB CL 70 W E27