En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Turbotronic - Caméra thermique portable 256 x 192 Pixels fusion et Wifi

Turbotronic - Caméra thermique portable 256 x 192 Pixels fusion et Wifi

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • interface Bluetooth - Non

  • sensibilité thermique à 30°C - 0.04 °C

  • plage de mesure de la température - -20...550 °C

  • fente à cartes SD - Non

  • avec laser - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6974004640415

Réf. Sonepar

03661000577

Réf. Fournisseur

B20

Réf. Commerciale

Turbotronic

interface Bluetooth

Non

sensibilité thermique à 30°C

0.04 °C

plage de mesure de la température

-20...550 °C

fente à cartes SD

Non

avec laser

Non

résolution du capteur (à l'horizontale)

256 px

résolution du capteur (à la verticale)

192 px

résolution d'écran (horizontale)

320 px

résolution d'écran (verticale)

240 px

image visio/thermique (en même temps)

Oui

image thermique

Oui

image visio

Oui

précision de mesure relative

2 %

carte mémoire CompactFlash

Non

carte CompactFlash II

Non

raccordement USB

Oui

compatible Wi-Fi

Oui

raccordement HDMI

Non

Ethernet

Non

diagonale de l'écran

3.2 Pouces

avec écran tactile

Non

enregistrement vidéo

Non

fréquence d'image

25

gamme d'ondes

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal

37.2 °

champ de vue (FOV) vertical

50 °

champ de vue instantané (IFOV)

3.3 m rad

autofocus

Non

orientation automatique

Non

concentration de focus

Non

avec réduction du bruit numérique

Oui

zoom numérique

1

augmentation de la taille d'image

Non

avec fonction mémoire

Oui

mémoire interne

Oui

avec port pour carte mini SD

Non

fente à cartes Micro SD

Non

sortie vidéo analogique

Non

Ethernet gigabit

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

connexion FireWire (IEEE1394)

Non

refroidissement du capteur

Non

température ambiante

-10...50 °C

avec torche intégrée

Oui

trépied fourni

Oui

supporte des lentilles optionnelles

Non

avec alarme électronique

Oui

avec capteur d’humidité

Non

avec laser de mesure de distance

Non

fonctionnement par accus

Oui

alimentation externe requise

Non

tension d'entrée CA 50 Hz

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz

0...0 V

tension d'entrée CC

0...0 V

puissance absorbée

1.8 W

longévité de batterie max.

6 h

indice de protection (IP)

IP54

poids

0.38 kg

Caméra thermique portable 256 x 192 Pixels fusion et Wifi. Plage de mesure de température : -20°C to 550°C. Fréquence d?image de 25 Hz. Capacité de stockage d'image 90 000 Images