Turbotronic - Caméra thermique portable 480 x 320 Pixels fusion et Wifi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Non
sensibilité thermique à 30°C - 2 °C
plage de mesure de la température - -20...650 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6974004640439
Réf. Sonepar
03661464043
Réf. Fournisseur
G40
Réf. Commerciale
Turbotronic
interface Bluetooth
Non
sensibilité thermique à 30°C
2 °C
plage de mesure de la température
-20...650 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Oui
résolution du capteur (à l'horizontale)
480 px
résolution du capteur (à la verticale)
360 px
résolution d'écran (horizontale)
800 px
résolution d'écran (verticale)
420 px
image visio/thermique (en même temps)
Oui
image thermique
Oui
image visio
Oui
précision de mesure relative
2 %
carte mémoire CompactFlash
Non
carte CompactFlash II
Non
raccordement USB
Oui
compatible Wi-Fi
Oui
raccordement HDMI
Non
Ethernet
Non
diagonale de l'écran
4.3 Pouces
avec écran tactile
Oui
enregistrement vidéo
Oui
fréquence d'image
8
gamme d'ondes
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal
19 °
champ de vue (FOV) vertical
14 °
champ de vue instantané (IFOV)
0.68 m rad
autofocus
Oui
orientation automatique
Oui
concentration de focus
Oui
avec réduction du bruit numérique
Oui
zoom numérique
8
augmentation de la taille d'image
Oui
avec fonction mémoire
Oui
mémoire interne
Non
avec port pour carte mini SD
Non
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Non
Ethernet gigabit
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Non
refroidissement du capteur
Non
température ambiante
-20...50 °C
avec torche intégrée
Non
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Non
avec alarme électronique
Non
avec capteur d’humidité
Non
avec laser de mesure de distance
Oui
fonctionnement par accus
Oui
alimentation externe requise
Non
tension d'entrée CA 50 Hz
120...230 V
tension d'entrée CA 60 Hz
120...230 V
tension d'entrée CC
5...12 V
puissance absorbée
5 W
longévité de batterie max.
4 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
1 kg
Caméra thermique portable 480 x 320 Pixels fusion et Wifi. Large plage de mesure de température: -20 ? 650°C. Écran tactile LCD 4,3 '' de résolution 800 x 480. Fréquence d?image 50 Hz