Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Turbotronic - Caméra thermique WIFI avec MSX 160 x 120 pixels 9Hz

Turbotronic - Caméra thermique WIFI avec MSX 160 x 120 pixels 9Hz

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • interface Bluetooth - Oui

  • sensibilité thermique à 30°C - 0.1 °C

  • plage de mesure de la température - -20...400 °C

  • fente à cartes SD - Oui

  • avec laser - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4743254003972

Réf. Sonepar

03661000475

Réf. Fournisseur

FLIRE5XTWIFI

Réf. Commerciale

Turbotronic

interface Bluetooth

Oui

sensibilité thermique à 30°C

0.1 °C

plage de mesure de la température

-20...400 °C

fente à cartes SD

Oui

avec laser

Oui

image visio/thermique (en même temps)

Non

image thermique

Non

image visio

Non

précision de mesure relative

2 %

carte mémoire CompactFlash

Oui

carte CompactFlash II

Oui

raccordement USB

Non

compatible Wi-Fi

Oui

raccordement HDMI

Oui

Ethernet

Oui

diagonale de l'écran

3 Pouces

avec écran tactile

Oui

enregistrement vidéo

Oui

fréquence d'image

9

gamme d'ondes

7.5...13 µm

champ de vue (FOV) horizontal

45 °

champ de vue (FOV) vertical

34 °

champ de vue instantané (IFOV)

6.9 m rad

autofocus

Oui

orientation automatique

Oui

concentration de focus

Oui

avec réduction du bruit numérique

Oui

augmentation de la taille d'image

Oui

avec fonction mémoire

Non

mémoire interne

Non

avec port pour carte mini SD

Oui

fente à cartes Micro SD

Oui

sortie vidéo analogique

Oui

Ethernet gigabit

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

connexion FireWire (IEEE1394)

Oui

refroidissement du capteur

Oui

température ambiante

-15...50 °C

avec torche intégrée

Oui

trépied fourni

Non

supporte des lentilles optionnelles

Oui

avec alarme électronique

Oui

avec capteur d’humidité

Oui

avec laser de mesure de distance

Oui

fonctionnement par accus

Non

alimentation externe requise

Oui

tension d'entrée CC

5...5 V

longévité de batterie max.

4 h

indice de protection (IP)

IP00

poids

2745 kg

Caméra thermique WIFI avec MSX 160 x 120 pixels 9Hz. Plage de température de l?objet -20 ºC à 400 ºC. Transfert instantané d?images Wi-Fi ou USB. Isotherme Alarme supérieure, alarme inférieure