Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 10 pièces

Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 10 pièces

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Oui

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - sertissage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0092644690976

Réf. Sonepar

03661469097

Réf. Fournisseur

VDV826728

Réf. Commerciale

Turbotronic

modèle

prise (Plug)

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Oui

catégorie

5E

type de connexion

sertissage

outil spécial requis

Non

adapté à un câble rond

Non

adapté à un câble plat

Oui

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 10 pièces