Turbotronic - Flir IRW fenêtre infrarouge 2" (O.D. 2.87?/73mm) - IRW2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 73 mm
hauteur - 85.5 mm
profondeur - 25.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4743254000728
Réf. Sonepar
03661000602
Réf. Fournisseur
IRW2C
Marque
Turbotronic
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
73 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
25.5 mm
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4
Flir IRW fenêtre infrarouge 2" (O.D. 2.87?/73mm)


