Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Turbotronic - Multimètre numérique 4000 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/OHM/DUTY/Hz

Turbotronic - Multimètre numérique 4000 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/OHM/DUTY/Hz

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4560187060052

Réf. Sonepar

00129200104

Réf. Fournisseur

K1009

Réf. Commerciale

Turbotronic

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, tension continue

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, courant continu

1 µA

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

10000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

plus petite résolution, fréquence

1 Hz

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Oui

affichage multiple

Oui

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Oui

mesure de la température RTD

Oui

mesure de la température

Oui

mesure de la température TC

Oui

mesure de la capacité

Non

plage de mesure de la capacité max.

100 µF

plus petite résolution, capacité

0,001 µF

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Non

plage de mesure de la résistance d'isolation

4...40 MOhm

tension d'essai nominale 10 V

Oui

tension d'essai nominale 50 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

mesure de longueur de câble

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Oui

mesure de puissance et d'énergie

Oui

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Oui

avec mesure de niveau (dB)

Oui

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Oui

mesure de conductivité

Oui

test de continuité

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeurs de crête

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

interface Bluetooth

Oui

interface IR

Oui

coupe-circuit automatique

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Oui

Multimètre numérique 4000 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/OHM/DUTY/Hz. IEC 61010-1 Cat. III 300 V,