Turbotronic - Multimetre numerique 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - analogique/numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0793950372845
Réf. Sonepar
03661000338
Réf. Fournisseur
DM284
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
analogique/numérique
plus petite résolution, tension alternative
60 mV
plus petite résolution, tension continue
60 mV
plus petite résolution, courant alternatif
400 µA
plus petite résolution, courant continu
400 µA
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
100 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,01 Hz
indication analogique en barres
Oui
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
50 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Oui
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Non
plage de mesure de la température max.
400 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
10000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
50...50 MOhm
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Oui
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Oui
interface Bluetooth
Non
interface IR
Oui
coupe-circuit automatique
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Oui
Multimetre numérique 1000V avec caméra IR 160 x 120