Turbotronic - Multimètre USB type A et type C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - testeur de bus S
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0092644691669
Réf. Sonepar
03661469166
Réf. Fournisseur
ET920
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à
autre
modèle
testeur de bus S
type d'affichage
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
Multimètre USB type A et type C