Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Turbotronic - Pince ampèremétrique Flex 3000Aca TRMS. Ø150mm Max

Turbotronic - Pince ampèremétrique Flex 3000Aca TRMS. Ø150mm Max

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...3000 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 150 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4560187065699

Réf. Sonepar

03661000390

Réf. Fournisseur

K2210R

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA

0.01...3000 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

150 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Oui

affichage multiple

Oui

mesure de la résistance

Oui

mesure de la température

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure d'harmoniques

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

test de continuité

Oui

indice de protection (IP)

IP40

Pince ampèremétrique Flex 3000Aca TRMS. Ø150mm Max. Fonction Min/Max. IEC61010-1, IEC 61010-2-032 Cat. III 1000V / Cat.IV 600V