Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Turbotronic - Pince ampèremétrique Pro TRMS 400Aca/cc

Turbotronic - Pince ampèremétrique Pro TRMS 400Aca/cc

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...400 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0793950370469

Réf. Sonepar

03661000355

Réf. Fournisseur

CM46

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC

0...400 A

plage de mesure du courant/CA

0...400 A

type de courant

AC/DC

ouverture de pinces

30 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Oui

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure d'harmoniques

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

Pince multimètre Pro 400A CA/CC TRMS ACCU-TIP. 600Vca/cc. Condensateur, fréquence, température 400°C. Ouverture des mâchoires: 30 mm max. Catégorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V