Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Turbotronic - Pince amperemetrique VCA VCC ACC

Turbotronic - Pince amperemetrique VCA VCC ACC

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6951110933433

Réf. Sonepar

00129700322

Réf. Fournisseur

TT3343

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure

manuel

plage de mesure du courant/CC

0...1000 A

plage de mesure du courant/CA

0...1000 A

type de courant

AC/DC

ouverture de pinces

30 mm

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

indication

numérique

mesure de la résistance

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

Pince ampèremétrique VCA VCC 1000ACA+CCØ30mm cat III 600V