En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Turbotronic - Pince compacte 200Aca. Mâchoire en forme de goutte (Ø 24mm)

Turbotronic - Pince compacte 200Aca. Mâchoire en forme de goutte (Ø 24mm)

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...200 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 24 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4560187060168

Réf. Sonepar

00129200301

Réf. Fournisseur

K2031

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure

manuel

plage de mesure du courant/CA

0.01...200 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

24 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Oui

affichage multiple

Oui

mesure de la résistance

Oui

mesure de la température

Oui

mesure de la capacité

Oui

mesure de la fréquence

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de courant de fuite

Oui

mesure d'harmoniques

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

interface

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

test de continuité

Oui

Pince compacte 200Aca. Mâchoire en forme de goutte (Ø 24mm). IEC 61010-1 CAT.III 300V.