Turbotronic - Sonde de surface surface de mesure 4mm type K: 500°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 4 mm
plage de mesure - 0...500 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110903108
Réf. Sonepar
00129000370
Réf. Fournisseur
TT31B
Réf. Commerciale
Turbotronic
longueur de sonde
4 mm
plage de mesure
0...500 °C
matériau
autre
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
1 m
Sonde de surface surface de mesure 4mm type K: 500°C