Turbotronic - Sonde type K : - 50°C / 1200°C (Contact) Dimensions: 8 x 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 100 mm
plage de mesure - -50...1200 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6951110950027
Réf. Sonepar
00129000360
Réf. Fournisseur
TT500
Réf. Commerciale
Turbotronic
longueur de sonde
100 mm
plage de mesure
-50...1200 °C
matériau
acier
modèle
goupille
longueur de câble de raccordement
1 m
Sonde type K : - 50°C / 1200°C (Contact) Dimensions: 8 x 100 mm