Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Turbotronic - Testeur cablage RJ45

Turbotronic - Testeur cablage RJ45

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indicateur de continuité - acoustique

  • tension externe fixe >50 V CA/CC - Non

  • fonction lampe de poche - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

092644583094

Réf. Sonepar

03661000246

Réf. Fournisseur

VDV526052

Réf. Commerciale

Turbotronic

indicateur de continuité

acoustique

tension externe fixe >50 V CA/CC

Non

fonction lampe de poche

Non

Lan Scout : testeur câblage RJ45