Turbotronic - Testeur de tension sans contact avec vibreur et lampe torche - VP52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 0.024...1 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
utilisable en cas de précipitations - Oui
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Detecteur de tension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0793950400524
Réf. Sonepar
03661000416
Réf. Fournisseur
VP52
Marque
Turbotronic
tension nominale (Un):
0.024...1 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
utilisable en cas de précipitations:
Oui
type de tension:
AC
avec mécanisme de test intégré:
Oui


