Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDTà  LED et LCD 1000Vca/cc

Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDTà LED et LCD 1000Vca/cc

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 12...1000 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6951110993314

Réf. Sonepar

03661099331

Réf. Fournisseur

TT9331

Réf. Commerciale

Turbotronic

affichage de la tension

LED/LCD

plage de mesure de la tension

12...1000 V

test de continuité

Non

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Non

indicateur de continuité

optique/acoustique

détection de la tension sans contact

Oui

longueur

240 mm

charge de base interne

Non

mesure de la résistance

1 Ohm

affichage de phase unipolaire

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

utilisable en cas de précipitations

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Testeur de tension VAT/DDT à LED et LCD 1000Vca/cc, Test de différentiel 30mA. Résistance 2000?. Tension de 6 à 1000V. Protection IP64. Conforme à IEC61243-3:2014. CAT IV 600V.