U Power - ACTIVE CARPET S1P SRC 45 - RC2006645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
couleur - bleu
type de fermeture - lacets
pointure (Europe) - 45
matériau de la partie supérieure - textile
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546389928
Réf. Sonepar
07765002904
Réf. Fournisseur
RC2006645
Réf. Commerciale
U Power
type:
chaussure
couleur:
bleu
type de fermeture:
lacets
pointure (Europe):
45
matériau de la partie supérieure:
textile
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation:
Oui