U Power - ACTIVE S1P SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 45
couleur - bleu
type de fermeture - lacets
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033546348291
Réf. Sonepar
07765634829
Réf. Fournisseur
RL2006645
Réf. Commerciale
U Power
type
chaussure
pointure
45
couleur
bleu
type de fermeture
lacets
matériau principal
PUR (polyuréthane)
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
ACTIVE S1P SRC 45